※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37465033 品番 CLSGF160-600H
参考基準価格(税別)¥251,520 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 クッション(H) へッド側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする