※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37465042
品番
CLSGF160TN-485
参考基準価格(税別)
¥245,580
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
485
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード