TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
ステンレス薬品庫仕切板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37465102
品番
SW-1000SS
参考基準価格(税別)
¥23,130
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
薬ビンを倒れないように仕切ります。
トラスコ品番
464-6835
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×418×130
マス目寸法(mm)
121×102.0
収納数
1000mL×12本
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540