KE-23SGM エコロジークロス掲示板 TRUSCO 37465267

 

KE-23SGM エコロジークロス掲示板 TRUSCO 37465267
KE-23SGM エコロジークロス掲示板 TRUSCO 37465267

エコロジークロス掲示板

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)600
グリーン
内容量1枚注文コード37465267品番KE-23SGM
参考基準価格(税別)¥22,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。

グリーン枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)600×900厚さ(mm)22適合品番質量(kg)4仕様マグネット・ピン両用タイプトラスコ品番281-5630材質アルミ枠外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37465242
2018-08-03
用途: 掲示板
東京ガイダンス株式会社教育・研究機関

着磁力が異常に弱く、画鋲も全く刺さらない。
表示に偽りありでは?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする