TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
エコロジークロス掲示板(暗線入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37465312
品番
KE-34SBA
参考基準価格(税別)
¥36,270
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。
反りが生じにくくなっています。
色
ベージュ(暗線)
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
329-4641
材質
アルミ枠
厚さ(mm)
22
質量(kg)
5
適合品番
‐
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
900×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません