YBK-34PR コルピタボード(壁掛・粘着式) TRUSCO 37465346

コルピタボード(壁掛・粘着式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37465346 品番YBK-34PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掲示板表面が粘着力のあるシートになっているため、ピン・テープを使用せず、そのまま紙を付けることができます。

グリーン購入法適合 ブラウン 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 仕様粘着シートタイプ、壁掛タイプ トラスコ品番520-4577 質量(kg)7 適合品番 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする