ロジークロス掲示板(ピン専用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37465434 品番 KE-34SG
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。
反りが生じにくくなっています。

グリーン 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番520-4534 材質アルミ枠 厚さ(mm)22 質量(kg)5 適合品番 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)900×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37465416
2022-05-06
用途:
大規模修繕時に新旧取り替え用
不動産業

値段も手頃で、シンプル。昔からある定番商品と思います。
小規模の賃貸マンションにはちょうど良い手頃なものです。素人はタイルにクギを打てないので、取付は業者にたのみました。

1人が参考にしています
対象商品:
37465425
2020-05-04
用途:
工事現場
建設業・工事業

よかったのでもう一つ注文しました。また必要の際注文します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする