TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
屋外掲示板 シルバーアルミ製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37465452
品番
FUK-34H
参考基準価格(税別)
¥159,550
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)
27
板面(縦×横)(mm)
930×1230
タイプ
壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番
457-3811
色
グリーン
適合品番
‐
枠の色
シルバー
外寸法・幅(mm)
1230
外寸法・高さ(mm)
930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません