※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSLF125TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37465715 品番 CLSLF125TN-700-DM9N
参考基準価格(税別)¥182,930 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)700 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵 ロックユニット部オートスイッチM9N ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする