TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 書庫オプションパーツ
A4判用書庫ベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37465775
品番
FB40-G06
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6774
質量(kg)
3
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×380×60
適合寸法(mm)
(幅×奥行)880×400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません