書庫ベース

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37465994 品番 303B
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)874×390×88 適合寸法(mm)(幅×奥行)880×400 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9103 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)2 ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37466091
2018-10-09
用途:
単なる書庫のベース
松浦商事 様 (運輸・通信業)

私の勉強不足でしたが 確実にベースは強化プラスチック か何か傷のつき難い物で出来ているかなと思いました。

対象商品:
37465994
2018-11-06
用途:
書庫を上に乗せておく
教育・研究機関

特に不便なところはありませんでしたが,書庫にしっかりはまっているのかわかりません.書庫を横に動かすとずれる気がします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする