TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 書庫オプションパーツ
書庫用追加棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37466125
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
862.5×315×17.5
用途
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
付属品
棚受金具4個
質量(kg)
2.5
均等荷重(kg)
60/段
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37466125
-
16292045
W33
書庫用追加棚板
TRUSCO
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です