TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
αA4カタログケース深型14段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37466247
品番
A1C14
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×360×1200
適合
(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
トラスコ品番
504-6211
質量(kg)
18.5
最大積載量(kg)
30/台
引出し内寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)234×318×72
引出し組合せ
(A4)深型1列14段
注意
※仕切板は別売です。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400