※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37466704 品番 CLST250TN-575
参考基準価格(税別)¥636,570 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)575 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする