曜日別特売
CM2B20F-70S CM Series(CM2B20F) SMC 37471333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B20F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)70
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード37471333品番CM2B20F-70S
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
70
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする