HMJN-1000-W マイコン煎じ器 N HARIO 37471405

 

HMJN-1000-W マイコン煎じ器 N HARIO 37471405
HMJN-1000-W マイコン煎じ器 N HARIO 37471405
HMJN-1000-W マイコン煎じ器 N HARIO 37471405

マイコン煎じ器 N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード37471405品番HMJN-1000-W
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電気を使用するため、安心して煎じ薬が煮出せるアイテム。
煎じ薬に合わせてタイマーを設定でき、出来上がりは電子音でお知らせしてくれます。
漢方薬だけでなく、健康茶の煮出しや湯沸かしなど、お茶生活におすすめです。

材質ヒーター本体 / ナイロン、天板 / 耐熱ガラス、フタ / ステンレス、ツマミ / メラミン樹脂、ポット / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、バンド / ステンレス、ハンドル / メラミン樹脂質量(g)2050電源(V)AC100 (50/60Hz共用)口径(Φmm)124コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)700寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×185×230最大容量(mL)1000
注意
※専用器具での加熱のみOK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする