※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B20R)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション 注文コード37471525 品番CM2B20R-75Z-XC6
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はストローク・クッション16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする