仕様DDR4(260PIN)/1G×8/(フォーム)260PIN
電源(V)1.2V
規格DDR4
内容8GBDDR4RAM,3200MHz,SO-DIMM,260pin,K0version
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
周波数DDR4-3200
構成(DRAM)1024M64
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルRAM-8GDR4K0-SO-3200
容量(GB)8
メモリーインターフェイスSO-DIMM
カテゴリーRAMmodule