シャープ
シャープの 換気/設備用品
シャープの 空気清浄機
シャープの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37472139
品番
FURC01(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2
色
ホワイト
コード長さ(m)
約1.8(ACアダプター)
フィルター
集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約1年)、プレフィルター
適合床面積
プラズマクラスター:約6畳(約10m
2
)
寸法(外径×高さ)(mm)
190×330
待機時消費電力(W)
0.5
花粉モード
○
脱臭機能
○