材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
動きがスムーズでガタもない。値段も安くておすすめ品。
要求仕様に対して本品は精度等特に問題ありませんでした。
0.5KW以下の伝達用減速機試作に使いました。トルクによるベルトスリップは皆無で、シャフト強度に満足です。
精度は良いと思います。丁度欲しい長さがあったので良かったです。長さのバリエーションが増えると良いと思います。
熱処理と表面仕上げが完了していて この価格で購入出来るのは素晴らしい。硬化処理は円筒表面のみのようで 端面にタップ立て加工を行ったが、加工性が快削鋼のように良好であった。
旧支柱が200mmだったので下にバイスが置けなかったのですが、250mmにする事で加工物をバイスに挟んで加工できるようになりました。精度が良く、直角が出ました。
両側が面取りがしてあり、長さもいろいろあり、使いやすいです。
ジョイントの調整用でサイズが同じもので構成でき良かったです。