TRUSCO
TRUSCOの テーブル・椅子セット
TRUSCOの 応接セット
コンパクトチェア
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37475280
品番
PE80081-GN
参考基準価格(税別)
¥39,050
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サイズがコンパクトなので省スペースでもお使いいただけます。
色
グリーン
高さ(mm)
700
奥行(mm)
490
間口(mm)
380
張地
ポリエステル
座高(mm)
450
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません