TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
ローパーティション 上部透明タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37475745
品番
TLP-1509UCL-OR
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。
厚さ(mm)
(アクリル)1.8
色
オレンジ
高さ(mm)
1465
タイプ
連結型
奥行(mm)
30
間口(mm)
900
張地
布
色(パネル)
上部透明
パネル厚(mm)
30
グリーン購入法
適合
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません