曜日別特売
SA13-200 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37476853

SA13-200 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37476853
SA13-200 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37476853

SA 支持台

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)200寸法H(mm)21注文コード37476853品番SA13-200
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)200軸径(Φmm)13長さ(mm)200寸法H(mm)21寸法F(mm)15寸法E(mm)17寸法B(mm)25寸法T(mm)4.5寸法W(mm)34寸法N(mm)50寸法h1(mm)6寸法J(mm)15寸法K(mm)9.8寸法S1(mm)4.5角度θ(°)80°寸法M×P(mm)1×100ねじ径S2M4用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする