アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
No800取手
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476899
品番
AP-812A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
120
全長(mm)
120
色
AB
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.4×16
取付ビスピッチ(mm)
101