No800取手

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37476926 品番 AP-820G
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)200 全長(mm)194 GB 使用ビス(mm)付属:木ビス3.1×25 取付ビスピッチ(mm)163.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37476890
2025-07-22
用途:
バックバー引出しの改装
アジル 様 (飲食業)

バックバーの引出しが格好良くなかったのですが、アンティーク感が出て、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする