アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
No900取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476960
品番
AP-992G
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
120
全長(mm)
120
色
GB
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×20
取付ビスピッチ(mm)
100