NB(日本ベアリング)
SA 支持台
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
長さ(mm)
400
寸法H(mm)
27
注文コード
37476975
品番
SA20-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
400
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
400
寸法H(mm)
27
寸法F(mm)
17.7
寸法E(mm)
22.5
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
45
寸法N(mm)
50
寸法h1(mm)
8
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
10
寸法S1(mm)
5.5
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
2×150
ねじ径S2
M6用