曜日別特売
SA20-600 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37476993

SA20-600 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37476993
SA20-600 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37476993

SA 支持台

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本長さ(mm)600寸法H(mm)27注文コード37476993品番SA20-600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)600軸径(Φmm)20長さ(mm)600寸法H(mm)27寸法F(mm)17.7寸法E(mm)22.5寸法B(mm)30寸法T(mm)5寸法W(mm)45寸法N(mm)75寸法h1(mm)8寸法J(mm)19寸法K(mm)10寸法S1(mm)5.5角度θ(°)50°寸法M×P(mm)3×150ねじ径S2M6用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする