SA 支持台

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 寸法H(mm)33 注文コード37477027 品番SA25-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,570 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)400 軸径(Φmm)25 長さ(mm)400 寸法H(mm)33 寸法F(mm)21 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)35 寸法T(mm)6 寸法W(mm)55 寸法N(mm)100 寸法h1(mm)8 寸法J(mm)21.5 寸法K(mm)12 寸法S1(mm)6.5 角度θ(°)50° 寸法M×P(mm)1×200 ねじ径S2M6用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする