PCアジャストハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37477039 品番 AP-600W
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質ABS樹脂 全長(mm)127 ナラ 適合扉厚(mm)12〜22(トラス4×30mm使用時)、22〜32(トラス4×40mm使用時) 使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40 取付ビスピッチ(mm)60〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする