NB(日本ベアリング)
SA 支持台
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
600
寸法H(mm)
33
注文コード
37477045
品番
SA25-600
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
600
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
600
寸法H(mm)
33
寸法F(mm)
21
寸法E(mm)
27.5
寸法B(mm)
35
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
55
寸法N(mm)
100
寸法h1(mm)
8
寸法J(mm)
21.5
寸法K(mm)
12
寸法S1(mm)
6.5
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
2×200
ねじ径S2
M6用