アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
PCアジャストハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477048
品番
AP-600E
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
ABS樹脂
全長(mm)
127
色
チーク
適合扉厚(mm)
12〜22(トラス4×30mm使用時)、22〜32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)
付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)
60〜102