アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
PCウッドハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37477075
品番
AP-297E
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
85
色
チーク
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
ビスピッチ(mm)
64