曜日別特売
SA30-600 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37477097

SA30-600 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37477097
SA30-600 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37477097

SA 支持台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)600寸法H(mm)37注文コード37477097品番SA30-600
参考基準価格(税別)¥17,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)600軸径(Φmm)30長さ(mm)600寸法H(mm)37寸法F(mm)22.8寸法E(mm)30寸法B(mm)40寸法T(mm)7寸法W(mm)60寸法N(mm)100寸法h1(mm)10.3寸法J(mm)26.5寸法K(mm)13寸法S1(mm)6.5角度θ(°)50°寸法M×P(mm)2×200ねじ径S2M8用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする