アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
PCスターツマミ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37477118
品番
AP-259E
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、つまみに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
35
色
チーク
ねじ寸法(mm)
付属:4×25