曜日別特売
SA50-500 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37477237

SA50-500 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37477237
SA50-500 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 37477237

SA 支持台

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)500寸法H(mm)62注文コード37477237品番SA50-500
参考基準価格(税別)¥25,090販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

寸法L(mm)500軸径(Φmm)50長さ(mm)500寸法H(mm)62寸法F(mm)38.8寸法E(mm)47.5寸法B(mm)70寸法T(mm)11寸法W(mm)95寸法N(mm)100寸法h1(mm)20寸法J(mm)45寸法K(mm)21寸法S1(mm)11角度θ(°)50°寸法M×P(mm)1×300ねじ径S2M10用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする