アーチェリーハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)202 クローム 注文コード37477337 品番AP-477C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は全長・色など4種類から選べます 他の種類を見る

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)202 全長(mm)202 クローム 適合扉厚(mm)15〜22 使用ビス(mm)付属:トラス4×25 取付ビスピッチ(mm)192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする