アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
アジャストハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477355
品番
AP-601W
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
110
全長(mm)
110
色
WB
適合扉厚(mm)
12〜22(トラス4×30mm使用時)、22〜32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
取付ビスピッチ(mm)
15〜105