※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の シャフトホルダ
SH シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477422
品番
SH30
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。
寸法B(mm)
64
寸法E(mm)
42.5
寸法F(mm)
73
寸法G(mm)
15
寸法L(mm)
28
寸法P(mm)
28
寸法S(mm)
10(M8用)
寸法W(mm)
85
寸法h(mm)
42
形状
T形
軸径(Φmm)
30
CADデータダウンロード