SHF シャフトサポータ

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)40 材質鋳物 注文コード37477596 品番SHF40FC
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は軸径・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。

寸法B(mm)80 寸法F(mm)67 寸法G(mm)56 寸法L(mm)40 寸法S(mm)12(M10用) 寸法T(mm)16 寸法W(mm)102 形状フランジ形 軸径(Φmm)40 材質鋳物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37477526
2021-04-16
用途:
門扉製作

ピローより高額なのは機能から考えると高すぎるように感じる。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品:
37477544
2018-10-20
用途:
太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

ワークを回転させる時のホルダーを軸に固定させる部品として使用しますが、イメージ通りの作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
37477517
2019-01-04
用途:
メンテ
製造業

納期が速くこちらで購入。助かりました。製品問題なし。

対象商品:
37477517
2016-10-31
用途:
機械取付のシャフト用
同進金属工業株式会社 様

見た目が以前より壊れやすそうな感じに見えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする