オリーブハンドル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1本) 注文コード 37477660 品番 AP-451N
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです

材質パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ) 寸法(mm)90 全長(mm)111 シルバー 耐荷重(kg)2 適合扉厚(mm)15〜22 使用ビス(mm)付属:4×25 ビスピッチ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする