XBW-15C2-4-5 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2 NBK(鍋屋バイテック会社) 37477675

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)4
軸穴径D2(Φmm)5
内容量1個注文コード37477675品番XBW-15C2-4-5
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
外径A(Φmm)15寸法E(Φmm)6.1寸法F(mm)2.3寸法G(mm)5.25寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)22常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする