外径A(Φmm)15寸法E(Φmm)6.1寸法F(mm)2.3寸法G(mm)5.25寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)22常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5