アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
オリーブハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
37477748
品番
AP-455C
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
材質
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
寸法(mm)
360
全長(mm)
381
色
クローム
耐荷重(kg)
2
適合扉厚(mm)
15〜22
使用ビス(mm)
付属:4×25
ビスピッチ(mm)
360