アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
カード引手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37477757
品番
AP-555C
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
カードホルダーにも使える引手です。小物の引き出し等わかりやすく分類できます。
材質
鉄(メッキ)
寸法(mm)
64
色
クローム
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×16