アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
かさ掛けハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
37477784
品番
AP-761N
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
雨の日の朝などちょっと傘が掛けられて便利です。
下駄箱の扉などに
材質
アルミ
寸法(mm)
200
全長(mm)
210
色
シルバー
耐荷重(kg)
2
適合扉厚(mm)
16〜20
使用ビス(mm)
付属:4×25
ビスピッチ(mm)
200
収納の目安
傘4本