外径A(Φmm)19寸法E(Φmm)8.5寸法F(mm)2.5寸法G(mm)7.1寸法L(mm)9軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)25.5常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5