曜日別特売
XBW-19C2-6-8 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2 NBK(鍋屋バイテック会社) 37477806

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)8
内容量1個注文コード37477806品番XBW-19C2-6-8
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径A(Φmm)19寸法E(Φmm)8.5寸法F(mm)2.5寸法G(mm)7.1寸法L(mm)9軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)25.5常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする