アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用つまみ
スクエアツマミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
AS
注文コード
37478150
品番
AP-517W
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
25×25×8
色
AS
使用ビス(mm)
付属:4×25
取付ビスピッチ(mm)
16