曜日別特売
XBW-27C2-6-12 カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2 NBK(鍋屋バイテック会社) 37478156

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)12
内容量1個注文コード37478156品番XBW-27C2-6-12
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
外径A(Φmm)27寸法E(Φmm)14.5寸法F(mm)3.5寸法G(mm)10.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)32.2常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)30種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする